詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164GT-119

品名 : 1/2"sqx19mm [ホイ-ルナット]薄形ロングインパクトソケット

仕様

メーカー TONE 型番 4A-19LN
対辺(mm) 19 外径(mm) 26
全長(mm) 100 差込角 1/2”
ホイールナットの着脱に適した薄形形状
六角底部にゴムクッション付の為、傷つきやすい化粧ナットの損傷を防ぎます。
無電解メッキ仕上
追加説明
カタログ価格

2,130 (税抜)/ 2,343 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/10/14 11:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0486ページ
バリエーション一覧
EA164GT-117 1/2"sqx17mm [ホイ-ルナット]薄形ロングインパクトソケット
EA164GT-119 1/2"sqx19mm [ホイ-ルナット]薄形ロングインパクトソケット
EA164GT-121 1/2"sqx21mm [ホイ-ルナット]薄形ロングインパクトソケット
EA164GT-122 1/2"sqx22mm [ホイ-ルナット]薄形ロングインパクトソケット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top