品番 : EA164GT-122
品名 : 1/2"sqx22mm [ホイ-ルナット]薄形ロングインパクトソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 4A-22LN |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 22 | 外径(mm) | 29.5 |
全長(mm) | 100 | 差込角 | 1/2” |
ホイールナットの着脱に適した薄形形状 | |||
六角底部にゴムクッション付の為、傷つきやすい化粧ナットの損傷を防ぎます。 | |||
無電解メッキ仕上 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 11:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0486ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※写真はEA164GT-119です