品番 : EA164MF-62
品名 : 1/2"DR/1/4"DR インパクトビットアダプター
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4ABH |
|---|---|---|---|
| 六角対辺 | 1/4” | 全長(mm) | 48 |
| 差込角 | 1/2” | ||
| インパクト対応ビット用ホルダー(溝深さ:13mm) | |||
| 無電解メッキ仕上 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,550 円(税抜)/ 2,805 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0476ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA164MF-312 : [EA164MH-5~14,105~114用] オーリング(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
