品番 : EA164MM-208
品名 : 3/8"DR/8x54mm [INHEX]ビットソケット(マグネット付)
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 3KH-08K |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 対辺 | 8mm |
全長 | 54mm | ||
インパクト用(仮締め専用) | |||
先端マグネット付 | |||
専用ピンとOリングは別売りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,570 円(税抜)/ 1,727 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/04/27 00:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0498ページ |
拡大
画像はEA164MM-205です