詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164MM-3

品名 : 3/8"DR/ 3x48mm [HEX]ビットソケット

仕様

メーカー TONE 型番 3KH-03
差込角 3/8” 対辺(mm) 3
全長(mm) 48
追加説明
カタログ価格

820 円(税抜)/ 902 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/05 05:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0476ページ
バリエーション一覧
EA164MM-3 3/8"DR/ 3x48mm [HEX]ビットソケット
EA164MM-4 3/8"DR/ 4x48mm [HEX]ビットソケット
EA164MM-5 3/8"DR/ 5x50mm [HEX]ビットソケット
EA164MM-6 3/8"DR/ 6x50mm [HEX]ビットソケット
EA164MM-8 3/8"DR/ 8x53mm [HEX]ビットソケット
EA164MM-10 3/8"DR/10x55mm [HEX]ビットソケット
EA164MM-12 3/8"DR/12x60mm [HEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像
画像はEA164MM-6です
  • 画像はEA164MM-6です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top