品番 : EA164NF-1
品名 : 3/4"DRx108mm インパクトユニバーサルジョイント
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | NJ60 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | 重量(g) | 650 |
| 全長(mm) | 108 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,160 円(税抜)/ 6,776 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 03:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0478ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA164NF-3 : [EA164NF-1用] リペアキット |
| 部品 | EA164MF-321 : [EA164NB-17~55,NC-18~55用]オーリング(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
