品番 : EA164NH-119
品名 : 3/4"DR/19x75mm[HEX]インパクトビットソケット(差替式
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 6AH-19H |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺(mm) | 19 |
全長(mm) | 75 | ||
ビット交換式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,790 円(税抜)/ 4,169 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/29 01:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0501ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164NH-119B : 19㎜[EA164NH-1・119・319用] Hexビット(単品 |
拡大
画像はEA164NH-124です