詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164VA-121

品名 : 1/2"DRx21mm インパクトソケット(12角)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

対辺(mm) 21 外径(mm) 30
全長(mm) 78 差込角 1/2”
重量 243g 材質 炭素工具鋼
12ポイント
18V対応
インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます。
ピン留め不要の為、Oリングやピンを紛失する心配がありません。
追加説明
カタログ価格

2,200 (税抜)/ 2,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/12 04:04現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA164DG-221
  • 品番

    EA164DG-221

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA164VA-117 1/2"DRx17mm インパクトソケット(12角)
EA164VA-119 1/2"DRx19mm インパクトソケット(12角)
EA164VA-121 1/2"DRx21mm インパクトソケット(12角)
EA164VA-124 1/2"DRx24mm インパクトソケット(12角)
EA164VA-127 1/2"DRx27mm インパクトソケット(12角)
EA164VA-130 1/2"DRx30mm インパクトソケット(12角)
EA164VA-132 1/2"DRx32mm インパクトソケット(12角)
EA164VA-136 1/2"DRx36mm インパクトソケット(12角)
ウェブカタログ画像
※画像はEA164VA-124で
  • ※画像はEA164VA-124で

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top