品番 : EA164VA-221
品名 : 1/2"DRx21mm インパクトショートソケット
仕様
対辺(mm) | 21 | 外径(mm) | 30 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 38 | 差込角 | 1/2” |
重量 | 141g | 材質 | 炭素工具鋼 |
6ポイント | |||
ショートタイプ | |||
18V対応 | |||
インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます。 | |||
ピン留め不要の為、Oリングやピンを紛失する心配がありません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,860 円(税抜)/ 2,046 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/08 01:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0509ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA164VA-217 1/2"DRx17mm インパクトショートソケット |
EA164VA-219 1/2"DRx19mm インパクトショートソケット |
EA164VA-221 1/2"DRx21mm インパクトショートソケット |
拡大
※画像はEA164VA-219です。