品番 : EA164VB-3
品名 : 1/2"DR/27x32mm インパクトユニバーサルダブルソケット
仕様
対辺(mm) | 27×32 | 外径(mm) | 43.5 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 136 | 差込角 | 1/2” |
重量 | 655g | 材質 | 炭素工具鋼 |
首振り角度 | 25° | ||
6ポイント | |||
18V対応 | |||
インスライド式 | |||
よく使う2サイズをひとつにまとめたダブルサイズ仕様 | |||
狭い箇所や奥まった場所、コーナー部分の作業に最適です。 | |||
インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます。 | |||
ピン留め不要の為、Oリングやピンを紛失する心配がありません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,210 円(税抜)/ 7,931 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/15 08:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0509ページ |
拡大