品番 : EA164VC-250
品名 : 1/2"DRx250mm インパクトエクステンションバー
仕様
全長(mm) | 250 | 差込角 | 1/2” |
---|---|---|---|
重量 | 500g | 材質 | 炭素工具鋼 |
18V対応 | |||
インパクトレンチ差込角12.7mm用。 | |||
狭い場所や、通常のソケットが届かない場所に便利です。 | |||
ピン留め不要の為、Oリングやピンを紛失する心配がありません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,110 円(税抜)/ 4,521 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/10 08:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0509ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA164VC-125 1/2"DRx125mm インパクトエクステンションバー |
EA164VC-250 1/2"DRx250mm インパクトエクステンションバー |
拡大