品番 : EA164WA-103
品名 : 3/8"DRx7/16" インパクトソケット
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | 差込角 | 3/8” |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 7/16” | 外径 | 17.5mm |
| 全長 | 27mm | 材質 | スチール |
| 6ポイント | |||
| ピン固定用 | |||
| オイル仕上げの黒色酸化皮膜 | |||
| 最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています | |||
| 最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています | |||
| 開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/10 06:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0471ページ | ||||
代替品
![]() |
|

