品番 : EA164WA-12
品名 : 3/8"DRx12mm インパクトソケット
仕様
対辺 | 12mm | 差込角 | 3/8” |
---|---|---|---|
外径 | 17.9mm | 全長 | 28.6mm |
材質 | スチール | ||
6ポイント | |||
ピン固定用 | |||
オイル仕上げの黒色酸化皮膜 | |||
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています | |||
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています | |||
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています | |||
水銀不使用 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 09:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0480ページ |
代替品
![]() |
|