詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164WB-10

品名 : 3/8"DRx10mm ディープインパクトソケット

仕様

メーカー WRIGHT TOOL 対辺 10mm
差込角 3/8” 外径 16.1mm
全長 56.3mm 材質 スチール
6ポイント
オイル仕上げの黒色酸化皮膜
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています
水銀不使用
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,140 (税抜)/ 1,254 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/05 16:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0471ページ

代替品

EA164WA-10
バリエーション一覧
EA164WB-8 3/8"DRx 8mm ディープインパクトソケット
EA164WB-9 3/8"DRx 9mm ディープインパクトソケット
EA164WB-10 3/8"DRx10mm ディープインパクトソケット
EA164WB-11 3/8"DRx11mm ディープインパクトソケット
EA164WB-12 3/8"DRx12mm ディープインパクトソケット
EA164WB-12A 3/8"DRx12mm ディープインパクトソケット
EA164WB-13 3/8"DRx13mm ディープインパクトソケット
EA164WB-13A 3/8"DRx13mm ディープインパクトソケット
EA164WB-14 3/8"DRx14mm ディープインパクトソケット
EA164WB-14A 3/8"DRx14mm ディープインパクトソケット
EA164WB-15 3/8"DRx15mm ディープインパクトソケット
EA164WB-15A 3/8"DRx15mm ディープインパクトソケット
EA164WB-16 3/8"DRx16mm ディープインパクトソケット
EA164WB-16A 3/8"DRx16mm ディープインパクトソケット
EA164WB-17 3/8"DRx17mm ディープインパクトソケット
EA164WB-17A 3/8"DRx17mm ディープインパクトソケット
EA164WB-18 3/8"DRx18mm ディープインパクトソケット
EA164WB-18A 3/8"DRx18mm ディープインパクトソケット
EA164WB-19 3/8"DRx19mm ディープインパクトソケット
EA164WB-19A 3/8"DRx19mm ディープインパクトソケット
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top