詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164WD-2

品名 : 3/8"DRx7/16" ユニバーサルインパクトソケット

仕様

メーカー WRIGHT TOOL 対辺 7/16”
差込角 3/8” 外径 22.2mm
全長 51.6mm 材質 スチール
ピン固定用
6ポイント
オイル仕上げの黒色酸化皮膜
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています
水銀不使用
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,370 円(税抜)/ 4,807 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/12 01:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0471ページ
バリエーション一覧
EA164WD-1 3/8"DRx 3/8" ユニバーサルインパクトソケット
EA164WD-2 3/8"DRx7/16" ユニバーサルインパクトソケット
EA164WD-3 3/8"DRx 1/2" ユニバーサルインパクトソケット
EA164WD-4 3/8"DRx9/16" ユニバーサルインパクトソケット
EA164WD-5 3/8"DRx 5/8" ユニバーサルインパクトソケット
EA164WD-6 3/8"DRx11/16"ユニバーサルインパクトソケット
EA164WD-7 3/8"DRx 3/4" ユニバーサルインパクトソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位(mm)

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top