品番 : EA164WE-10A
品名 : 3/8"DRx10mm インパクトHexビットソケット
仕様
| 対辺 | 10mm | 全長 | 50.8mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 19.1mm | ビット長さ | 31.75mm |
| 差込角 | 3/8” | ||
| ピン固定用 | |||
| 最高のフィット感と不屈の強度のために鍛造および機械加工 | |||
| 最適な硬度、延性、耐久性のために精密な熱処理と焼き戻しが行われています | |||
| 開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています | |||
| 水銀不使用 | |||
| メーカー | WRIGHT TOOL | ||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,880 円(税抜)/ 5,368 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/04 22:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA164WE-20 : [EA164WE-10A用] 交換ビット |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
