品番 : EA164WE-12
品名 : [EA164WE-2A用] 交換ビット
仕様
| 全長 | 31.75mm | 差込角 | 3/8” |
|---|---|---|---|
| 適合品番 | EA164WE-2A | 適合ソケット型番 | 32B-02mm |
| 最高のフィット感と揺るぎない強度を実現するために鍛造および機械加工されています。 | |||
| 最適な硬度、延性、耐久性を実現するために精密な熱処理と焼き戻しが施されています。 | |||
| メーカー | WRIGHT TOOL | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/26 00:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA164WE-2A : 3/8"DRx2.0mm インパクトHexビットソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
