品番 : EA164WF-4
品名 : 3/8"DRx7/32" インパクトHexビットソケット
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | 対辺 | 7/32” |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 全長 | 50.8mm |
| 外径 | 19.1mm | 材質 | スチール |
| 軸長 | 20.6mm | ||
| ピン固定用 | |||
| ボール付差込角用 | |||
| 6ポイント | |||
| 壊れたビットを簡単に交換できるように設計されています | |||
| 最高のフィット感と不屈の強度のために鍛造および機械加工 | |||
| 最適な硬度、延性、耐久性のために精密な熱処理と焼き戻しが行われています | |||
| 開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/12 01:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0471ページ | ||||
