品番 : EA164X-16
品名 : 1/2"DRx127mm インパクトエクステンションバー(ボールロック式
仕様
| 差込角 | 1/2” | 全長 | 127mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | ||
| ボールロック式 | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,020 円(税抜)/ 5,522 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/26 00:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0472ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA164X-16 1/2"DRx127mm インパクトエクステンションバー(ボールロック式 |
| EA164X-17 1/2"DRx609mm インパクトエクステンションバー(ボールロック式 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
