品番 : EA164X-2
品名 : 1/2"DRx3/8"DR インパクトソケットアダプター
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | オス(凸) | 3/8” |
|---|---|---|---|
| メス(凹) | 1/2” | 差込角 | 1/2” |
| 全長 | 38.1mm | 材質 | スチール |
| 優れた性能を発揮するように設計されており、工具をあるドライブ サイズから別のドライブ サイズに簡単に交換できます。 | |||
| オイルを塗った黒色酸化皮膜仕上げ | |||
| 最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工 | |||
| 開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,850 円(税抜)/ 4,235 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 07:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0472ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA164X-2 1/2"DRx3/8"DR インパクトソケットアダプター |
| EA164X-3 1/2"DRx3/4"DR インパクトソケットアダプター |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
