詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164XA-11

品名 : 1/2"DRx11mm インパクトソケット

仕様

対辺 11mm 差込角 1/2”
外径 18.2mm 全長 38.1mm
材質 スチール
ピン固定用
6ポイント
接触面積が広くなり、グリップ力と強度が向上します
オイル仕上げの黒色酸化皮膜
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています
水銀不使用
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,320 (税抜)/ 2,552 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/06/20 21:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0471ページ

代替品

EA164XA-11A
バリエーション一覧
EA164XA-10 1/2"DRx10mm インパクトソケット
EA164XA-11 1/2"DRx11mm インパクトソケット
EA164XA-11A 1/2"DRx11mm インパクトソケット
EA164XA-12 1/2"DRx12mm インパクトソケット
EA164XA-13 1/2"DRx13mm インパクトソケット
EA164XA-14 1/2"DRx14mm インパクトソケット
EA164XA-15 1/2"DRx15mm インパクトソケット
EA164XA-16 1/2"DRx16mm インパクトソケット
EA164XA-17 1/2"DRx17mm インパクトソケット
EA164XA-18 1/2"DRx18mm インパクトソケット
EA164XA-19 1/2"DRx19mm インパクトソケット
EA164XA-20 1/2"DRx20mm インパクトソケット
EA164XA-21 1/2"DRx21mm インパクトソケット
EA164XA-22 1/2"DRx22mm インパクトソケット
EA164XA-23 1/2"DRx23mm インパクトソケット
EA164XA-24 1/2"DRx24mm インパクトソケット
EA164XA-27 1/2"DRx27mm インパクトソケット
EA164XA-28A 1/2"DRx28mm インパクトソケット
EA164XA-30A 1/2"DRx30mm インパクトソケット
EA164XA-32A 1/2"DRx32mm インパクトソケット
EA164XA-36A 1/2"DRx36mm インパクトソケット
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top