品番 : EA164XD-6B
品名 : [EA164XD- 6用] 6mm 替ビット(HEX)
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | 対辺 | 6mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 38.1mm | ||
| Hexビット(ミリサイズ) | |||
| EA164XD-6用替ビット | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/12 01:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0472ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA164XD-6 : 1/2"DRx 6.0mm インパクトHexビットソケット(メトリック) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
