品番 : EA166A
品名 : ニブラー(エアー式)
仕様
| 用途 | 金属板の直線、曲線、中抜き切断 | 吸入口 | Rc(PT)1/4” |
|---|---|---|---|
| 全長 | 170mm | 重量 | 1.1kg |
| エアー消費量 | 280L/min | 切断能力 | スチール:1.4mm アルミニウム:2.0mm |
| 使用コンプレッサー | 1.5kw | ストローク数 | 3,500bpm |
| 使用エアホース内径 | 8mm | 使用圧力 | 0.62MPa |
| 三軸合成値 | 2.3m/s2 ISO22867 | 騒音値 | 85.9db(A) ISO15744 |
| プラグ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/12 07:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1001ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA166A-1 : ニブラー用 パンチ |
| 部品 | EA166A-2 : ニブラー用ダイス |
