品番 : EA166F-1
品名 : 220x45x160mm エア―カッター
仕様
| メーカー | パオック | 型番 | AMC-702PA |
|---|---|---|---|
| 用途 | 鉄板の直線切りに | 推奨使用圧力 | 0.58MPa |
| エアー消費量 | 約112L/min | ストローク数 | 約2800rpm |
| 回転速度 | 3200rpm | 切断能力 | スチール:1.2mm、アルミ:1.6mm、ステンレス不可 |
| 吸入口 | Rc1/4” | 使用コンプレッサー |
1.10kW |
| 推奨使用ホース内径 | 6.5mm以上 | 潤滑油 | ・潤滑油タービンオイルISOVG32 ・スピンドルオイルIOSVG10 |
| サイズ | 220×45×160(H)mm | 重量 | 1.2kg |
| 付属品 | カプラープラグR1/4” オイルポット 六角棒レンチ4mm パイプシール(シールテープ) |
材質 | 本体:アルミダイキャスト 刃:SK-5 |
| 疲れにくい軽量タイプ | |||
| スチール・アルミ板など、鉄板用ハサミよりスピーディに直線切りできます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,100 円(税抜)/ 23,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/10 15:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1001ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA166F-11 : [EA166F-1用] 替刃(3枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
