品番 : EA166F-11
品名 : [EA166F-1用] 替刃(3枚)
仕様
| メーカー | パオック | 型番 | AMC-702PAB |
|---|---|---|---|
| セット内容 | ブレード:3枚 ブッシュ:2個 |
重量 | 155g |
| 材質 | SK5 | ||
| EA166F-1用の替刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,920 円(税抜)/ 8,712 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 19:33現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1001ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA166F-1 : 220x45x160mm エア―カッター |
ウェブカタログ画像
拡大
