詳細表示

このページのURL:

品番 : EA166HA

品名 : 400ml グリースガン(エアー式)

グリースタンクを任意の位置に調整可能

仕様

使用圧力 0.6MPa 使用可能圧力 0.42~1.05MPa
ノズル長 170mm 筒サイズ φ60×295mm
容量 400ml 吸入口 PT1/4”(カプラー付)
重量 約1.8kg ノズルねじサイズ 1/8”PT-28T
適用グリース 蛇腹グリース
手詰めグリース
NLGI-1~2用
蛇腹カートリッジ使用可能
グリースタンクを任意の位置に調整可能
連続吐出タイプ
プラグ付
追加説明
アイコン
カタログ価格

11,100 (税抜)/ 12,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/02/28 06:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0643ページ 1003ページ
メイン画像
  • 適応グリース:蛇腹グリース
  • 適応グリース:手詰めグリース

資料

部品図
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top