品番 : EA166HA-10
品名 : エアーリリースバルブ(グリースガン用)
エアーグリースガンに発生しやすい、エアーポケットを解消できます
仕様
| 適合品番 | EA166D、EA166HA、EA166SG-3B用 | 全長 | 43mm |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | 雄:M12×1.0、雌:Rc1/8” | 六角対辺 | 17mm |
| 重量 | 63g | ||
| エアー抜きバルブ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 79 (2026/10/09 06:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0643ページ 1003ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA166D : 600ml グリースガン(エアー式) |
| 本体 | EA166HA : 400ml グリースガン(エアー式) |
| 本体 | EA166SG-3B : 400ml グリースガン(エアー式) |
