詳細表示

このページのURL:

品番 : EA166D

品名 : 600ml グリースガン(エアー式)

仕様

使用圧力 0.5~1MPa 推奨使用圧力 0.64MPa
エアー消費量 140L/min 筒サイズ φ63×295mm
容量 600ml ノズル長 170mm
吸入口 Rc1/4” ノズルねじサイズ R1/8”
サイズ 370(H)×370(L)mm 重量 1.9kg
使用コンプレッサー 2.2kw 振動値(3軸合成値) 2.5m/s2
騒音値 70dB ヘッドのプラグ部ねじサイズ NPT1/8(27山)
連続吹出タイプ
連続吐出タイプ
蛇腹カートリッジ・手詰め用
※NPT1/8フィルタープラグを別途取り付ければフィラーポンプを使用しての充填も可能
400gカートリッジグリースが使用可能
グリースタンクを任意の位置に調整可能
NLGI-1~2
プラグ付
追加説明
アイコン
カタログ価格

13,200 (税抜)/ 14,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 107

(2026/02/28 05:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0643ページ 1003ページ

代替品

EA166HA
  • 品番

    EA166HA

  • コメント

    メーカー異なります

ウェブカタログ画像
  • カートリッジグリス・手詰めでの充填可能\n※別途フィルタープラグ付け替えでフィラーポンプによる充填も可能
  • A部ねじサイズ:NPT1/8
  • 適応グリース:蛇腹グリース

資料

部品図
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top