品番 : EA991C-3
品名 : 400g/-10゚C~120゚C カートリッジグリース(リチウム)
仕様
| 内容量 | 400g | 使用温度範囲 | -10℃~120℃ |
|---|---|---|---|
| カラー | 黄褐色 | 外径 | 約φ56mm |
| 基油 | 鉱油 | ||
| リチウム石鹸基 | |||
| NLGI-1 | |||
| 小型車から特大型車までの各種自動車のシャシー、各種建設機械のベアリング、ギヤー、ピン、鉄道車輌の車輪の軸受け、各種産業機械の転がり、すべり軸受けなどの潤滑に | |||
| 酸化安定性に優れ、長期使用に耐えます。 | |||
| 耐水性が優れていますので、水混入による軟化流失が少ないです。 | |||
| 機械安定性が優れていますので、ちょう度変化が少なく長時間ご使用頂けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
850 円(税抜)/ 935 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2025/12/31 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0648ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991C-3 400g/-10゚C~120゚C カートリッジグリース(リチウム) |
| EA991C-13 400g/-10゚C~120゚C グリース(リチウム/20本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA166D : 600ml グリースガン(エアー式) |
| 本体 | EA991CF : 400ml グリースガン |
| 本体 | EA991-30A : DC18V 電動グリースガン(充電式) |
| 本体 | EA991CF-200 : 400ml グリースガン(チャックノズル付) |
ウェブカタログ画像
拡大
