品番 : EA991CF-200
品名 : 400ml グリースガン(チャックノズル付)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | CG-400 ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 容量(ml) | 400 | 吐出量(ml/ストローク) | 1 |
| 最大排出圧力 | 25MPa | ノズルサイズ | ストレート:φ10×250mm ベンド:φ10×170㎜ フレキシブル:φ8.5×450㎜ |
| 筒長 | 360mm | 筒径 | 63mm |
| ノズル取付ねじ | R1/8” | 適用グリース | 蛇腹グリース |
| 重量 | 1.95kg | 付属グリース | カルシウム石けん基グリース #1(400g) |
| 3種のノズル付きのグリースガン | |||
| NLGI-1~2 | |||
| 狭い所でも作業でき、またグリースの節約にもなります。 | |||
| グリースの充填が可能なカートリッジ式です。 400gの蛇腹カートリッジをご利用下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,260 円(税抜)/ 7,986 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/08/13 14:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0647ページ | ||||
