品番 : EA991C-17
品名 : 400g/-20゚C~200゚C グリース(極圧グラファイト)
仕様
| メーカー | エーゼット | 型番 | KG780 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 400g | 仕様 | NLGI-2 |
| 使用温度範囲 | -20~200℃ | 色 | 黒 |
| 入数 | 1本 | ||
| ウレア系 | |||
| グラファイトや極圧剤及び各種添加剤を有効に配合した高品質の極圧グリースです。 | |||
| 耐熱性、耐水性、耐摩耗に優れており衝撃荷重にも強い他、水に溶解しにくく水分混入による軟化や漏洩がないので長期間安定した潤滑に | |||
| 【用途】 ・製鉄所の熱間圧延機、連鋳機、テーブルローラー等の軸受に ・建設機械:クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ピンに ・産業機械:加熱炉、ポンプ、コンベヤー、包装機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに ・ミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械等の振動衝撃・高荷重摺動部に |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/05/23 22:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0649ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991C-17 400g/-20゚C~200゚C グリース(極圧グラファイト) |
| EA991C-17C 400g/-20゚C~200゚C グリース(グラファイト/20本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA991CF : 400ml グリースガン |
| 本体 | EA991-30A : DC18V 電動グリースガン(充電式) |
| 本体 | EA991CF-200 : 400ml グリースガン(チャックノズル付) |
