品番 : EA991C-51
品名 : 400g/-20゚C~180゚C 食品機械用グリース
仕様
| メーカー | イチネンケミカルズ | 型番 | 000181 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | フードマシングリース | 内容量 | 400g |
| 使用温度範囲 | -20~180℃ | 仕様 | NSF-H1 |
| 色 | 半透明 | 用途 | ・ミキサーやスライサー、魚解体機、すり身機等 ・食品製造機械全般のギア・チェーン駆動部、軸受部、摺動部 ・各種海産物加工機械のメンテナンス ・食品、医療品、化粧品の製造機械や包装機器 |
| 増ちょう剤 | アルミニウム複合石鹸 | 混和ちょう度 | JIS K2220 280 |
| 滴点 | JIS K2220 256℃ | 離油度 | JIS K2220 2.9wt% |
| 基油動粘度 | JIS K2220 40℃:68m㎡/s 100℃:9m㎡/s |
||
| 半透明タイプの食品機械用グリースです。 | |||
| 固体潤滑剤を配合していないので白い粉状物質が残りません。 | |||
| H1登録品なので食品との偶発的接触が発生する可能性のある箇所で使用できます。 | |||
| HACCPでは、潤滑剤混入リスク対策としてNSF登録潤滑剤の使用が推奨されています。 | |||
| 【NSF H1】:食品に偶発的に接触する可能性のある箇所に使用できる潤滑剤の基準です。食品に直接接触すべきではありませんが、万が一混入しても安全です。 | |||
| 指定可燃物 可燃性固体類 400g | |||
| 〈PRTR|非該当〉 環境に有害な化学物質を含まない(1%未満)の製品 |
|||
| 〈有機則|非該当〉 健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0649ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA991CF-200 : 400ml グリースガン(チャックノズル付) |
