詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991C-16

品名 : 400g/-25゚C~120゚C カートリッジグリース(モリブデン)

仕様

メーカー エーゼット 型番 K790
内容量 400g
二硫化モリブデン入
耐摩耗性に優れ衝撃荷重に強い為、特に過酷な高荷重がかかる箇所の潤滑に。
使用温度範囲 -25~120℃
NLGI-2
カラー
追加説明
カタログ価格

1,430 (税抜)/ 1,573 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/12/31 06:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0648ページ
バリエーション一覧
EA991C-16 400g/-25゚C~120゚C カートリッジグリース(モリブデン)
EA991C-16C 400g/-25゚C~120゚C グリース(モリブデン/20本)
EA991C-32 80g/-25゚C~120゚C グリース(二硫化モリブデン)
EA991C-32B 80g/-25゚C~120゚C グリース(二硫化モリブデン30本
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top