詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991C-32

品名 : 80g/-25゚C~120゚C グリース(二硫化モリブデン)

仕様

メーカー エーゼット 型番 K798
内容量 80g 使用温度範囲 -25~120℃
重量 85g
リチウム石鹸基グリース
精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに二硫化モリブデン極圧剤を配合した極圧グリース。
NLGl-2
耐摩耗性に優れ、衝撃荷重に強いため、機械の軸受や高荷重がかかる摺動部などの潤滑に適しています。
極圧性、耐水性、酸化防止及び機械安定性に優れています。
追加説明
カタログ価格

370 (税抜)/ 407 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/01/13 12:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0648ページ
バリエーション一覧
EA991C-16 400g/-25゚C~120゚C カートリッジグリース(モリブデン)
EA991C-16C 400g/-25゚C~120゚C グリース(モリブデン/20本)
EA991C-32 80g/-25゚C~120゚C グリース(二硫化モリブデン)
EA991C-32B 80g/-25゚C~120゚C グリース(二硫化モリブデン30本
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top