品番 : EA991C-32B
品名 : 80g/-25゚C~120゚C グリース(二硫化モリブデン30本
仕様
メーカー | エーゼット | 型番 | K798 |
---|---|---|---|
内容量 | 80g×30本 | 使用温度範囲 | -25~120℃ |
仕様 | NLGI-2 | 色 | 黒 |
重量 | 85g | ||
リチウム石鹸基グリース | |||
精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに二硫化モリブデン極圧剤を配合した極圧グリース。 | |||
耐摩耗性に優れ、衝撃荷重に強いため、機械の軸受や高荷重がかかる摺動部などの潤滑に適しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/29 09:12現在) |
||||
商品入数 | 30 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 0672ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA991C-16 400g/-25゚C~120゚C カートリッジグリース(モリブデン) |
EA991C-16C 400g/-25゚C~120゚C グリース(モリブデン/20本) |
EA991C-32 80g/-25゚C~120゚C グリース(二硫化モリブデン) |
EA991C-32B 80g/-25゚C~120゚C グリース(二硫化モリブデン30本 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA991CF-8 : 80ml グリースガン |
本体 | EA991CM-13 : 80ml グリースポンプ |