品番 : EA991CM-13
品名 : 80ml グリースポンプ
仕様
| メーカー | エーゼット | 型番 | GF303 |
|---|---|---|---|
| 筒サイズ | φ38×235mm(ねじ山込) | 容量 | 80g |
| ノズル長 | 115mm(ストレート) | 適用グリース | 蛇腹グリース |
| NLGI-1~2用 | |||
| 80g蛇腹カートリッジが使用できます。 (※手詰めはできません) |
|||
| ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。 | |||
| 吐出量 | 0.3g(1ストローク) | ||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,810 円(税抜)/ 1,991 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 37 (2025/12/31 01:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0647ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA991C-31 : 80g/-25゚C~120゚C カートリッジグリース(リチウム) |
| オプション | EA991C-32 : 80g/-25゚C~120゚C グリース(二硫化モリブデン) |
| オプション | EA991C-33 : 80g/-20゚C~200゚C グリース(有機モリブデン ウレア) |
ウェブカタログ画像
拡大
