品番 : EA991C-31
品名 : 80g/-25゚C~120゚C カートリッジグリース(リチウム)
仕様
メーカー | エーゼット | 型番 | K768 |
---|---|---|---|
内容量 | 80g | 使用温度範囲 | -25~120℃ |
色 | 油褐色 | 重量 | 85g |
NLGl-2 | |||
リチウム石鹸基グリース | |||
精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、極圧剤や防錆剤などの添加物を配合した極圧グリース。 | |||
機械の軸受や高荷重がかかる摺動部などの潤滑に適しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
415 円(税抜)/ 457 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2024/05/17 18:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0672ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA991C-15 400g/-25゚C~120゚C カートリッジグリース(極圧リチウム) |
EA991C-15C 400g/-25゚C~120゚C グリース(極圧リチウム/20本) |
EA991C-31 80g/-25゚C~120゚C カートリッジグリース(リチウム) |
EA991C-31B 80g/-25゚C~120゚C グリース(極圧リチウム/30本) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA991CF-8 : 80ml グリースガン |
本体 | EA991CM-13 : 80ml グリースポンプ |