品番 : EA991C-15
品名 : 400g/-25゚C~120゚C カートリッジグリース(極圧リチウム)
仕様
| メーカー | エーゼット | 型番 | K760 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 400g | 使用温度範囲 | -25~120℃ |
| カラー | 油褐色 | 重量 | 420g |
| 全長 | 240㎜ | 外径 | 約φ50mm |
| NLGI-2 | |||
| リチウム系 | |||
| 一般機械の軸受や高荷重がかかる摺動部等の潤滑に。 | |||
| 極圧剤や防錆材等の添加剤を配合した極圧万能型グリースです。 | |||
| 極圧性、耐熱性、耐水性及び機械安定性に優れています。 | |||
| ・建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ピンに。 ・農業機械/耕運機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに。 ・ギアボックス、圧延機軸受に。 ・衝撃荷重・高荷重摺動部に。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2025/12/31 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0648ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991C-15 400g/-25゚C~120゚C カートリッジグリース(極圧リチウム) |
| EA991C-15C 400g/-25゚C~120゚C グリース(極圧リチウム/20本) |
| EA991C-31 80g/-25゚C~120゚C カートリッジグリース(リチウム) |
| EA991C-31B 80g/-25゚C~120゚C グリース(極圧リチウム/30本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA991CF : 400ml グリースガン |
| 本体 | EA991-30A : DC18V 電動グリースガン(充電式) |
| 本体 | EA991-20 : DC18V (充電式)電動グリースガン |
| 本体 | EA991CF-200 : 400ml グリースガン(チャックノズル付) |
