品番 : EA991C-15C
品名 : 400g/-25゚C~120゚C グリース(極圧リチウム/20本)
仕様
| メーカー | エーゼット | 型番 | K760 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 400g×20本(1箱) | 仕様 | NLGI-2 |
| 使用温度範囲 | -25~120℃ | 色 | 油褐色 |
| 入数 | 20本 | ||
| 精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、極圧剤や防錆剤などの添加剤を配合した極圧グリースです。 | |||
| 極圧性、耐熱性、耐水性及び機械安定性に優れています。 | |||
| 一般機械の軸受や高荷重がかかる摺動部等の潤滑に | |||
| 【用途】 ・建設機械:クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ピンに ・農業機械:耕運機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに ・ギアボックス、圧延機軸受に ・衝撃荷重・高荷重摺動部に |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/20 01:54現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0648ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991C-15 400g/-25゚C~120゚C カートリッジグリース(極圧リチウム) |
| EA991C-15C 400g/-25゚C~120゚C グリース(極圧リチウム/20本) |
| EA991C-31 80g/-25゚C~120゚C カートリッジグリース(リチウム) |
| EA991C-31B 80g/-25゚C~120゚C グリース(極圧リチウム/30本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA991-30A : DC18V 電動グリースガン(充電式) |
| 本体 | EA991CF-200 : 400ml グリースガン(チャックノズル付) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:20本
