品番 : EA991C-31B
品名 : 80g/-25゚C~120゚C グリース(極圧リチウム/30本)
仕様
| メーカー | エーゼット | 型番 | K768 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 80g×30本 | 使用温度範囲 | -25~120℃ |
| 仕様 | NLGI-2 | 色 | 油褐色 |
| 重量 | 85g | ||
| リチウム石鹸基グリース | |||
| 精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、極圧剤や防錆剤などの添加物を配合した極圧グリース。 | |||
| 機械の軸受や高荷重がかかる摺動部などの潤滑に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,640 円(税抜)/ 10,604 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/31 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0648ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991C-15 400g/-25゚C~120゚C カートリッジグリース(極圧リチウム) |
| EA991C-15C 400g/-25゚C~120゚C グリース(極圧リチウム/20本) |
| EA991C-31 80g/-25゚C~120゚C カートリッジグリース(リチウム) |
| EA991C-31B 80g/-25゚C~120゚C グリース(極圧リチウム/30本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA991CF-8 : 80ml グリースガン |
| 本体 | EA991CM-13 : 80ml グリースポンプ |
