品番 : EA991C-4B
品名 : 400g/-20℃~120℃ グリース(リチウム/20本)
仕様
| 内容量 | 400g | 仕様 | NLGI-0 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 20本 | 色 | 黄褐色 |
| 用途 | 一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など) その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑 |
材質 | 鉱物油 |
| 使用温度範囲 | -20~120℃ | ||
| リチウム石鹸基 | |||
| 精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。 | |||
| 極圧性に優れています。 | |||
| 耐熱性・機械安定性に優れています。 | |||
| 付着性・耐水性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,700 円(税抜)/ 20,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0648ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991C-4 400g/-20℃~120℃ カートリッジグリース(リチウム) |
| EA991C-4B 400g/-20℃~120℃ グリース(リチウム/20本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA991CF-200 : 400ml グリースガン(チャックノズル付) |
