詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991C-4

品名 : 400g/-20℃~120℃ カートリッジグリース(リチウム)

仕様

内容量 400g 仕様 NLGI-0
入数 1本 色 黄褐色
用途 一般機械の軸受
振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)
その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑
材質 鉱物油
使用温度範囲 -20~120℃
リチウム石鹸基
精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。
極圧性に優れています。
耐熱性・機械安定性に優れています。
付着性・耐水性に優れています。
追加説明
カタログ価格

1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0648ページ
バリエーション一覧
EA991C-4 400g/-20℃~120℃ カートリッジグリース(リチウム)
EA991C-4B 400g/-20℃~120℃ グリース(リチウム/20本)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top