品番 : EA991C-11
品名 : 400g/-10゚C~ 60゚C グリース(シャーシー/20本)
仕様
シャシーグリース | |||
カルシウム石鹸基 | |||
軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に。 | |||
使用温度範囲 | -10℃~60℃ | ||
---|---|---|---|
NLGI-1 | |||
カラー | 褐色 | 内容量 | 400g×20本(1箱) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,840 円(税抜)/ 10,824 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/01 10:17現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 0673ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA991C-1 400g/-10゚C~ 60゚C カートリッジグリース(シャーシー) |
EA991C-11 400g/-10゚C~ 60゚C グリース(シャーシー/20本) |