品番 : EA991C-1
品名 : 400g/-10゚C~ 60゚C カートリッジグリース(シャーシー)
仕様
| 内容量 | 400g | 使用温度範囲 | -10℃~60℃ |
|---|---|---|---|
| カラー | 褐色 | 外径 | 約φ56mm |
| シャシーグリース | |||
| カルシウム石鹸基 | |||
| 軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に。 | |||
| 潤滑性、粘着性に優れ、自動車、運搬機、土木建設機械等のシャシーなどに | |||
| NLGI-1 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
585 円(税抜)/ 644 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2025/12/31 01:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0648ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991C-1 400g/-10゚C~ 60゚C カートリッジグリース(シャーシー) |
| EA991C-11 400g/-10゚C~ 60゚C グリース(シャーシー/20本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA166D : 600ml グリースガン(エアー式) |
| 本体 | EA991CF : 400ml グリースガン |
| 本体 | EA991-30A : DC18V 電動グリースガン(充電式) |
| 本体 | EA991-20 : DC18V (充電式)電動グリースガン |
| 本体 | EA991CF-200 : 400ml グリースガン(チャックノズル付) |
モデルチェンジ品画像
拡大
