品番 : EA991C-18C
品名 : 400g/-20゚C~200゚C グリース(モリブデン/20本)
仕様
| メーカー | エーゼット | 型番 | KY780 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 400g×20本(1箱) | 使用温度範囲 | -20~200℃ |
| 色 | 黄褐色 | 仕様 | NLGI-2 |
| 熱安定性に優れたウレアベースのグリースに有機モリブデンや極圧剤を配合した極圧グリース | |||
| 衝撃荷重に強く耐熱性、耐水性、極圧性、付着性に優れ、酸化防止及び機械安全性が良好です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,600 円(税抜)/ 30,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/12/31 09:48現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0649ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991C-18 400g/-20゚C~200゚C グリース(有機モリブデン) |
| EA991C-18C 400g/-20゚C~200゚C グリース(モリブデン/20本) |
| EA991C-33 80g/-20゚C~200゚C グリース(有機モリブデン ウレア) |
| EA991C-33B 80g/-20゚C~200゚C グリース(有機モリブデン/30本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA991-30A : DC18V 電動グリースガン(充電式) |
| 本体 | EA991CF-200 : 400ml グリースガン(チャックノズル付) |
ウェブカタログ画像
拡大
