品番 : EA991CR-204
品名 : 450mm/R1/8" グリースポンプ用フレキシブルノズル
仕様
| EA991CR用 | |||
| 仕様 | フレキシブル | サイズ(mm) | φ8.5×457 |
|---|---|---|---|
| ノズルねじサイズ | R1/8” | 重量(g) | 77 |
| 材質 | ナイロン、鉄 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 65 (2025/12/31 04:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0647ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991CR-201 450mm/R1/8" グリースポンプ用ストレートノズル |
| EA991CR-202 170mm/R1/8" グリースポンプ用オフセットノズル |
| EA991CR-203 300mm/R1/8" グリースポンプ用フレキシブルノズル |
| EA991CR-204 450mm/R1/8" グリースポンプ用フレキシブルノズル |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA991CR : 400/600ml グリースポンプ |
ウェブカタログ画像
拡大
