詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CR-203

品名 : 300mm/R1/8" グリースポンプ用フレキシブルノズル

仕様

EA991CR用
仕様 フレキシブル サイズ(mm) φ8.5×305
ノズルねじサイズ R1/8” 重量(g) 72
材質 ナイロン、鉄
追加説明
カタログ価格

1,330 (税抜)/ 1,463 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 86

(2026/01/13 11:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0647ページ

代替品

EA991CR-204
バリエーション一覧
EA991CR-201 450mm/R1/8" グリースポンプ用ストレートノズル
EA991CR-202 170mm/R1/8" グリースポンプ用オフセットノズル
EA991CR-203 300mm/R1/8" グリースポンプ用フレキシブルノズル
EA991CR-204 450mm/R1/8" グリースポンプ用フレキシブルノズル
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top