品番 : EA991CR
品名 : 400/600ml グリースポンプ
エアーリリースバルブ付
仕様
| 容量(ml) | 手詰め:600 蛇腹:400(400g) |
ノズル長(mm) | 172 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄 | 重量(g) | 1494 |
| 適合NLGIちょう度(№) | N.L.G.I #1, #2 | シリンダーサイズ(mm) | φ7.8 |
| サイズ(mm) | 157×386 | ||
| エアーリリースバルブ付 | |||
| 吐出圧力 | 31MPa | 吐出量(ml/ストローク) | 1 |
| ノズルねじサイズ | R1/8” | 適用グリース | 手詰めグリース 蛇腹グリース |
| 筒サイズ | φ63×300mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,010 円(税抜)/ 6,611 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 118 (2026/08/09 03:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0647ページ | ||||
