品番 : EA991CR-200
品名 : [4本組] R1/8" グリースポンプ用ノズル
ケース付のノズルセットです
仕様
| 4本セット | |||
| セット内容 | ストレート(450mm) ベント(170mm) フレキシブル(305mm・457mm) |
ノズルねじサイズ | R1/8” |
|---|---|---|---|
| ケース付のノズルセットです | |||
| EA991CR用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,460 円(税抜)/ 4,906 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/29 04:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0647ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
