品番 : EA991C-14B
品名 : 400g/- 5゚C~ 70゚C グリース(シャーシー/20本)
仕様
| メーカー | エーゼット | 型番 | DR772 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 400g | 仕様 | NLGI-2 |
| 使用温度範囲 | -5~70℃ | 色 | 茶褐色 |
| 入数 | 20本 | ||
| シャーシ―グリース | |||
| 各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。 | |||
| 付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑個所や摺動部に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/09/17 22:07現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0648ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991C-14 400g/- 5゚C~ 70゚C グリース(シャーシー) |
| EA991C-14B 400g/- 5゚C~ 70゚C グリース(シャーシー/20本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA991CF-200 : 400ml グリースガン(チャックノズル付) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:20本

